87489FIS
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
Fischer ubn 2,5x120 kábelkötegelő fekete
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
87489FIS
Hossz
Szín
Fekete
Kialakítás
Külső fogazás
Halogénmentes
Igen
Szöveges csík
Egyik sem
Felületvédelem
Kezeletlen
A rögzítés típusa
Egyik sem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
120 mm
Szín
Fekete
Kialakítás
Külső fogazás
Halogénmentes
Igen
Szöveges csík
Egyik sem
Felületvédelem
Kezeletlen
A rögzítés típusa
Egyik sem
Oldható rögzítő
Nem
Átlátszó
Nem
Sávzárás
Műanyag ajak/bütyök
MIL jóváhagyás
Nem
UL jóváhagyás
Nem
UV-stabil az ASTM D6779 szabvány szerint
Igen
VG jóváhagyás
Nem
Sávszélesség (mm)
2.5
Fluoreszkáló
Nem
Márka
Fischer
Fő jellemzők
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Gyártó cikksz
87489