text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ubn 2,5x100 kábelkötegelő fekete


The fischer cable tie UBN is cost-effective fixing elements made from high-quality nylon. For the mounting process, the cable tie is simply placed around the object to be secured and the strip is pulled through the head of the cable tie. The cable tie is permanently fastened due to the latching of the tab in the teeth. The cable tie is ideal for bundling together electric cables, steel conduits and plastic insulation pipes. The black cable tie UBN is made from a UV-stabilised material.

Cikkszám 87488FIS
Hossz
Szín Fekete
Kialakítás Külső fogazás
Halogénmentes Igen
Szöveges csík Egyik sem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 100 mm
Szín Fekete
Kialakítás Külső fogazás
Halogénmentes Igen
Szöveges csík Egyik sem
Felületvédelem Kezeletlen
A rögzítés típusa Egyik sem
Oldható rögzítő Nem
Átlátszó Nem
Sávzárás Műanyag ajak/bütyök
MIL jóváhagyás Nem
UL jóváhagyás Nem
UV-stabil az ASTM D6779 szabvány szerint Igen
VG jóváhagyás Nem
Sávszélesség (mm) 2.5
Fluoreszkáló Nem
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Darabonkénti súly (g) 0.326
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Leírás

The fischer cable tie UBN is cost-effective fixing elements made from high-quality nylon. For the mounting process, the cable tie is simply placed around the object to be secured and the strip is pulled through the head of the cable tie. The cable tie is permanently fastened due to the latching of the tab in the teeth. The cable tie is ideal for bundling together electric cables, steel conduits and plastic insulation pipes. The black cable tie UBN is made from a UV-stabilised material.

Cikkszámok

Cikkszám 87488FIS
EAN 4006209874882
UBB 500616781299
UNSPSC 39121703
Gyártó cikksz 87488
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.