text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER tipli, SX típus Műanyag Nejlon (poliamid) SX SX6

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fischer
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám SX
Info
  • Kihúzási erő kN-ban a legnagyobb előforduló csavarátmérőnél (az értékek vastagítással kiemelve), és a megfelelő tipli beerősítés a megtámasztó felületben.
  • Faforgácslemez csavarok használatakor az értékeket 30%-kal csökkenteni kell.
  • A csatlakozás minőségének esetleges változatai miatt az értékek csak téglában történő rögzítésre alkalmazhatók.SX

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Márka Fischer
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám SX
Info
  • Kihúzási erő kN-ban a legnagyobb előforduló csavarátmérőnél (az értékek vastagítással kiemelve), és a megfelelő tipli beerősítés a megtámasztó felületben.
  • Faforgácslemez csavarok használatakor az értékeket 30%-kal csökkenteni kell.
  • A csatlakozás minőségének esetleges változatai miatt az értékek csak téglában történő rögzítésre alkalmazhatók.SX

Méretek

Tégla ≥ Mz12 0.31
Sejtesített könnyűbeton ≥ G2 0.03
Sejtesített könnyűbeton ≥ G4 0.09
Faforgácslemez csavarok 4
Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 6
Furat mélység (min) 40
Fúró ø 6
Üreges mészhomok tégla KSL12 0.3
L (mm) 30
Mészhomok tégla ≥ KS12 0.5
Típus SX 6
Légosztály, kő ≥ Hlz12, ≥ 1,0 kg/dm3 0.07

Cikkszámok

Cikkszám 63120.060.001
EAN 4006209700068
UBB 950372094421
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 070006

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.