SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Könnyű
63100
63100.080.001
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
FISCHER tipli, S típus Műanyag Nejlon (poliamid) S 8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fischer
Színes
Szürke
Anyag
Műanyag
Típusszám
S
Darabonkénti súly (g)
1.4
Info
Kihúzási erő kN-ban a legnagyobb előforduló csavarátmérőnél (az értékek vastagítással kiemelve), és a megfelelő tipli beerősítés a megtámasztó felületben.
Megengedett terhelés tartalmazza a biztonsági tényező 7.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Márka
Fischer
Színes
Szürke
Anyag
Műanyag
Típusszám
S
Darabonkénti súly (g)
1.4
Info
Kihúzási erő kN-ban a legnagyobb előforduló csavarátmérőnél (az értékek vastagítással kiemelve), és a megfelelő tipli beerősítés a megtámasztó felületben.
Megengedett terhelés tartalmazza a biztonsági tényező 7.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Tégla ≥ Mz12
0.5
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.07
Beton ≥ C20/25
0.6
D (mm)
8
Furat mélység (min)
55
Fúró ø
8
L (mm)
40
Mészhomok tégla ≥ KS12
0.55
Típus
S 8
Facsavarok és Forgácslemez-csavarok
4.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63100.080.001
EAN
4006209501085
UBB
950372001368
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
050108
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése