text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m8 s/10 k nv nehézlastanker


Cikkszám 1O503345
Kulcsszélesség (mm) 13
Minimális fúrásmélység (mm) 70
Hosszúság (m) 56
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 13
Minimális fúrásmélység (mm) 70
Hosszúság (m) 56
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 45
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Készlet tartalma 2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Cikkszámok

Cikkszám 1O503345
EAN 4006209909232
UBB 500636512310
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90923
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.