Közepes
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Közepes
63611
63611.060.040
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
FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N6X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fischer
Színes
Assorted
Anyag
Műanyag
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
N-Z
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
40 mm
Márka
Fischer
Színes
Assorted
Anyag
Műanyag
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
N-Z
Darabonkénti súly (g)
4.1
Info
A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.
A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.
Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Tégla Mz12
0.18
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.04
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.65
Beton C20/25
0.2
D (mm)
6
Furat mélység (min)
55
Fúró ø
6
Befogási tartomány (max.)
10
L (mm)
40
Szeg méret
4
Habsalak zúzalék V4
0.12
Mészhomok tégla KS12
0.17
Típus
N6X40Z
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63611.060.040
EAN
4006209503546
UBB
950372039244
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
050354
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése