text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x200 fus r keret rögzítése


The fischer frame fixing SXR-FUS A4 is a plug made of high-quality nylon along with the pre-mounted fischer hexagonal screw and moulded washer. Due to the special plug geometry, the SXR can be used in solid and hollow building materials. Due to the low anchorage depth of only 50 mm, the frame fixing can be handled in an especially cost-effective manner for multiple fixing of non-load-bearing systems. The fischer frame fixing SXR-FUS A4 is particularly recommended with the hexagonal screw and moulded washer for fixing metal constructions.

Cikkszám 46362FIS
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (m) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (m) 200
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Fúrási mélység (mm) 210
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 76.166
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Árucikk kód 7318121090

Leírás

The fischer frame fixing SXR-FUS A4 is a plug made of high-quality nylon along with the pre-mounted fischer hexagonal screw and moulded washer. Due to the special plug geometry, the SXR can be used in solid and hollow building materials. Due to the low anchorage depth of only 50 mm, the frame fixing can be handled in an especially cost-effective manner for multiple fixing of non-load-bearing systems. The fischer frame fixing SXR-FUS A4 is particularly recommended with the hexagonal screw and moulded washer for fixing metal constructions.

Cikkszámok

Cikkszám 46362FIS
EAN 4006209463628
UBB 500616651591
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 46362
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.