text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx 6x30 s/10 dugó / csavar


Due to four-way expansion, the fischer expansion plug SX optimally transfers forces into the building material. The high-quality nylon used in production and typical expansion guarantee a secure, permanent connection. The edge on the head of the fixing prevents the fixing from slipping into the drill hole. The screws supplied are ideally suited to the fischer expansion plug SX. This guarantees perfect hold.

Cikkszám 70021FIS
Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (m) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (m) 30
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Fúrási mélység (mm) 45
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Leírás

Due to four-way expansion, the fischer expansion plug SX optimally transfers forces into the building material. The high-quality nylon used in production and typical expansion guarantee a secure, permanent connection. The edge on the head of the fixing prevents the fixing from slipping into the drill hole. The screws supplied are ideally suited to the fischer expansion plug SX. This guarantees perfect hold.

Cikkszámok

Cikkszám 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 70021
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.