text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer stst 8x140 t-fejű tüskés csavar


The high-quality fischer stud screw enables clamps to be installed on the wall. The TX drive or the integrated hexagon act as a drive for fixing in an anchor or in a timber construction.

Cikkszám 79785FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 8
Hosszúság (m) 140
Menetméret (metrikus) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 140 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 8
Hosszúság (m) 140
Menetméret (metrikus) 8
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 36.248

Leírás

The high-quality fischer stud screw enables clamps to be installed on the wall. The TX drive or the integrated hexagon act as a drive for fixing in an anchor or in a timber construction.

Cikkszámok

Cikkszám 79785FIS
EAN 4006209797853
UBB 500616862057
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 79785
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.