Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
77707FIS
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
Fischer stst 10x80 csavarcsavar
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
77707FIS
Hossz
Felületvédelem
Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (m)
80
Menetméret (metrikus)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
80 mm
Felületvédelem
Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (m)
80
Menetméret (metrikus)
10
Márka
Fischer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The high-quality fischer stud screw enables clamps to be installed on the wall. The TX drive or the integrated hexagon act as a drive for fixing in an anchor or in a timber construction.
Cikkszámok
Cikkszám
77707FIS
EAN
4006209777077
UBB
500616844402
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
77707