text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 h 230 r dugó


Cikkszám
Szín Szürke
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 230
Hosszúság (m) 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 230
Hosszúság (m) 230
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Fúrási mélység (mm) 240
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Darabonkénti súly (g) 914
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 63255.230.001
EAN 4006209521786
UBB 500729317239
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 52178

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.