text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m27x340 r menetes rúd


Cikkszám 90725FIS
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (m) 340
Menetméret (metrikus) 27
Fúrólyuk átmérője (mm) 32
Hatékony rögzítési mélység (mm) 108
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (m) 340
Menetméret (metrikus) 27
Fúrólyuk átmérője (mm) 32
Hatékony rögzítési mélység (mm) 108
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 1564
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 90725FIS
EAN 4006209907252
UBB 500616787239
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 90725
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.