text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 8x75 m5 i 5,8 zp belső menetes rúd.


The internal threaded anchor RG M I is made of zinc-plated steel. The internal threaded anchor is a systems accessory for various fischer mortar cartridges or injection mortars. Application with pre-portioned mortar cartridges is especially cost-effective for individual fixings. During mounting with the resin capsule, set the RG M I through rotating and hitting motions with a hammer drill. The capsule is destroyed during the setting process, which mixes and activates the mortar compound. During mounting with injection mortars, the internal threaded anchor is pushed into the drill hole manually by lightly rotating it. The various mortars bond the entire surface of the RG M I with the drill hole wall. The internal threaded anchor can be removed when surface-flush and is, for example, mainly suitable for temporary fixings such as for machines in internal areas.

Cikkszám
Kialakítás Belső menettel
Menetméret (metrikus) 5
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Hatékony rögzítési mélység (mm) 75
Gyantakapszulával Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Belső menettel
Menetméret (metrikus) 5
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Hatékony rögzítési mélység (mm) 75
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám RG MI
Darabonkénti súly (g) 30
Info
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna) C20/25 beton osztállyal, az 5.8 fejescsavar osztállyal, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve. Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • Teljes vegyi rögzítés esetében a műgyanta kapszulát és a belső menetes kihorgonyzót külön kell megrendelni. A beállító szerszámot mindegyik csomagban mellékelve van.
Árucikk kód

Méretek

d1 8
d2 5
A furat mélysége a legmélyebb pontig (ho) 75
Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban (df) 6
Illesztési hézag (Ccr, N), jellemző) 55
Tényleges rögzítési mélység (hef) 75
L (mm) 75
Minimális illesztési hézag (Cmin.) 40
Minimális osztástávolság (Smin.) 40
A betonelem minimális vastagsága (hmin.) 120
N = megengedett terhelés, kN 3.4
Fúróbetét névleges átmérő, do 10
Becsavarási mélység (min.-max.) 8
Osztástávolság (Scr, N), jellemző 110
Típus RG 8X75M 5I

Leírás

The internal threaded anchor RG M I is made of zinc-plated steel. The internal threaded anchor is a systems accessory for various fischer mortar cartridges or injection mortars. Application with pre-portioned mortar cartridges is especially cost-effective for individual fixings. During mounting with the resin capsule, set the RG M I through rotating and hitting motions with a hammer drill. The capsule is destroyed during the setting process, which mixes and activates the mortar compound. During mounting with injection mortars, the internal threaded anchor is pushed into the drill hole manually by lightly rotating it. The various mortars bond the entire surface of the RG M I with the drill hole wall. The internal threaded anchor can be removed when surface-flush and is, for example, mainly suitable for temporary fixings such as for machines in internal areas.

Cikkszámok

Cikkszám 63227.050.001
EAN 4006209482216
UBB 500500607279
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 48221

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.