text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 16x90 m10 i r belső menetes rúd


Cikkszám 50566FIS
Átmérő
Kialakítás Belső menettel
Hosszúság (mm) 90
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Hatékony rögzítési mélység (mm) 90
Gyantakapszulával Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Kialakítás Belső menettel
Hosszúság (mm) 90
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Hatékony rögzítési mélység (mm) 90
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 128.53
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 50566FIS
EAN 4006209505663
UBB 500616749460
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 50566
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.