text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m8/25 k nv sárgaréz dugó


Cikkszám 3L453527
Felületvédelem Egyéb
Menettípus Metrikus
Anyag Sárgaréz
Edzett Nem
Márka Fischer
Készlet tartalma 4 x PA 4 M8/25
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Menettípus Metrikus
Anyag Sárgaréz
Edzett Nem
Márka Fischer
Készlet tartalma 4 x PA 4 M8/25
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.

Cikkszámok

Cikkszám 3L453527
EAN 4048962059328
UBB 500636512724
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 503786
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.