text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x40/7 p k (50) szögdugó


The fischer Hammerfix N-P K with mushroom head consists of a plug and a nail screw made of high-quality nylon. These are already pre-fitted for quick assembly. The Hammerfix is led through the component in the time-saving through-type installation. When driving in the nail screw, the fixing sleeve expands and anchors itself securely in the building material. The N-P K is ideal for fixing of thin components and in the viewing area. The N-P K is completely made of plastic, conducts no electricity and thus is ideal for electrical installations.

Cikkszám 50342FIS
Szín Szürke
Szerelési vastagság (mm) 7
Tű alakú Szög csavar
Hosszúság (m) 40
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Szerelési vastagság (mm) 7
Tű alakú Szög csavar
Hosszúság (m) 40
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Anyag dugó Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Csavaros szöggel Igen
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas tömör téglához Igen
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Darabonkénti súly (g) 2.054
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
Árucikk kód

Leírás

The fischer Hammerfix N-P K with mushroom head consists of a plug and a nail screw made of high-quality nylon. These are already pre-fitted for quick assembly. The Hammerfix is led through the component in the time-saving through-type installation. When driving in the nail screw, the fixing sleeve expands and anchors itself securely in the building material. The N-P K is ideal for fixing of thin components and in the viewing area. The N-P K is completely made of plastic, conducts no electricity and thus is ideal for electrical installations.

Cikkszámok

Cikkszám 50342FIS
EAN 4006209503423
UBB 500616747068
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 50342
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.