Közepes
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Közepes
63954
63954.060.040
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
Fischer n 6x40/7 p (200) szögdugó
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Szín
Szürke
Szerelési vastagság (mm)
7
Tű alakú
Szög csavar
Hosszúság (m)
40
Fúrólyuk átmérője (mm)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Szerelési vastagság (mm)
7
Tű alakú
Szög csavar
Hosszúság (m)
40
Fúrólyuk átmérője (mm)
6
Anyag dugó
Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz
Igen
Peremmel
Igen
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához
Igen
Csavaros szöggel
Igen
Áthajtásos szerelés
Igen
Előre elhelyezett szerelés
Nem
Távolságtartó beépítés
Nem
Alkalmas pórusbetonhoz
Igen
Alkalmas tömör téglához
Igen
Márka
Fischer
Anyag
Műanyag
Info
A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.
A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.
Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The fischer Hammerfix N-P with mushroom head consists of a high-quality nylon plug and a nail screw made of zinc-plated steel. These are already pre-fitted for quick assembly. The Hammerfix is led through the component in the time-saving through-type installation. When driving in the nail screw, the fixing sleeve expands and anchors itself securely in the building material. The fischer Hammerfix N-P with mushroom head is ideal for fixing of thin components and components with slots, especially in the viewing area (internal areas).
Cikkszámok
Cikkszám
63954.060.040
EAN
4048962132106
UBB
500670716009
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
514871
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése