text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 12 zp csavarcsavar


The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the drill hole wall.

Cikkszám 50585FIS
Átmérő
Hüvelyhossz (mm) 100
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (m) 100
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hüvelyhossz (mm) 100
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (m) 100
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Maximális szorítóvastagság (mm) 27
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 100.02
Árucikk kód

Leírás

The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the drill hole wall.

Cikkszámok

Cikkszám 50585FIS
EAN 4006209505854
UBB 500616750674
UNSPSC 31161619
Gyártó cikksz 50585
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.