Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
77645FIS
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
Fischer g 8/1 a4 menetes rúd
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
77645FIS
Átmérő
Hossz
Felületvédelem
Kezeletlen
Hosszúság (mm)
1000
Menettípus
Metrikus
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
1000 mm
Felületvédelem
Kezeletlen
Hosszúság (mm)
1000
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
8
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fischer
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The fischer threaded rod G A4 is a connection element between the fixing point in the load-bearing element and the fastening element on the suspended or elevated element. For example, pipes or ventilation ducts are fixed to it. The threaded rod is made of high-quality steel.
Cikkszámok
Cikkszám
77645FIS
EAN
4006209776452
UBB
500616844162
UNSPSC
31161601
Gyártó cikksz
77645
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést