text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Fischer g 8/1 a2 menetes rúd

Cikkszám 77644FIS
Hossz
Felületvédelem Kezeletlen
Hosszúság (mm) 1000
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8

Műszaki adatok

Hossz 1000 mm
Felületvédelem Kezeletlen
Hosszúság (mm) 1000
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Fischer

Leírás

The fischer threaded rod G A2 is a connection element between the fixing point in the load-bearing element and the fastening element on the suspended or elevated element. For example, pipes or ventilation ducts are fixed to it. The threaded rod is made of high-quality steel.

Cikkszámok

Cikkszám 77644FIS
EAN 4006209776445
UBB 500616844089
UNSPSC 31161618
Gyártó cikksz 77644
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.