text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 12x80 zykon fúrószár Fischer fzub 12x80 zykon fúrószár


Cikkszám 60626FIS
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Átmérő fúró (mm) 12
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Fischer
Típushoz FZA 12 x 80 M8 D/30
Darabonkénti súly (g) 228.1
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 60626FIS
EAN 4006209606261
UBB 500616765524
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 60626
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.