text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzed 12 plusz beállítószerszám


The fischer setting tool FZED plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZEA II. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Cikkszám 44643FIS
Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 12
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 12
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 450
Árucikk kód 82055980

Leírás

The fischer setting tool FZED plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZEA II. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Cikkszámok

Cikkszám 44643FIS
EAN 4006209446430
UBB 500616726682
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 44643
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.