text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 14x40 m12 r kalapácsbetét horgony Fischer fzea ii 14x40 m12 r


Cikkszám 47308FIS
Hossz
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 43
Hosszúság (mm) 43
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 43 mm
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 43
Hosszúság (mm) 43
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Az alátétek száma 0
Rögzítési lehetőség Egyéb
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Anyák száma 0
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 26.764
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 47308FIS
EAN 4006209473085
UBB 500616735758
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 47308
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.