Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
68500FIS
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
Fischer fsa 8x55/15 b zp hüvelyhorony
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
68500FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
65
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
6
Fúrólyuk átmérője (mm)
8
Az alátétek száma
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
65
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
6
Fúrólyuk átmérője (mm)
8
Az alátétek száma
1
Rögzítési lehetőség
Dió
Tartószerkezet
Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm)
35
Anyák száma
1
Áthajtásos szerelés
Igen
Előre elhelyezett szerelés
Nem
Távolságtartó beépítés
Nem
Maximális szorítóvastagság (mm)
15
Gallérral
Nem
Horgonyzó modell
Külső menet
Márka
Fischer
Darabonkénti súly (g)
25.052
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
t
fix
= Grip range
h
ef
= Effective anchorage depth
Min. t
d
= Recommended drilling depth
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
68500FIS
EAN
4006209685006
UBB
500616686415
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
68500
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést