text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 133-141 szilikon csőbilincs


The fischer silicone pipe clamp FRSH 133-141 for 5" size has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Referência 63537FIS
Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Embalado por 1

Especificações

Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Csatlakozási lehetőség Belső menet
Csatlakozási méret, csatlakozási lehetőség M8 / M10
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Zárszerkezet Csavar
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Névleges átmérő 5 hüvelyk (125)
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 402.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Árucikk kód

Descrição

The fischer silicone pipe clamp FRSH 133-141 for 5" size has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Números do artigo

Referência 63537FIS
EAN 4006209635377
UBB 500616833355
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 63537
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.