text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 102-116 szilikon csőbilincs


The fischer silicone pipe clamp FRSH 102-116 for 4" size has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Cikkszám 63520FIS
Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Csatlakozási lehetőség Belső menet
Csatlakozási méret, csatlakozási lehetőség M10
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Zárszerkezet Csavar
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Névleges átmérő 4 hüvelyk (100)
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 264
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Árucikk kód

Leírás

The fischer silicone pipe clamp FRSH 102-116 for 4" size has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Cikkszámok

Cikkszám 63520FIS
EAN 4006209635209
UBB 500616833199
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 63520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.