text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/20 r szöghorony


Cikkszám 502737FIS
Hosszúság (m) 55
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Önfúró Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 14.15
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 55
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Önfúró Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 14.15
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 502737FIS
EAN 4048962015607
UBB 500616661574
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 502737
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.