Kémiai
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
500546FIS
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
Fischer fhb ii-pf 20x210 kapszula
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
500546FIS
Anyag
Vinil-észter gyanta
Fúrólyuk átmérője (mm)
25
Fúrási mélység (mm)
235
Hatékony rögzítési mélység (mm)
210
Márka
Fischer
ETA által jóváhagyott
Yes
Alkalmas a következőkre
FHB II-A L M 20 x 210
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Anyag
Vinil-észter gyanta
Fúrólyuk átmérője (mm)
25
Fúrási mélység (mm)
235
Hatékony rögzítési mélység (mm)
210
Márka
Fischer
ETA által jóváhagyott
Yes
Alkalmas a következőkre
FHB II-A L M 20 x 210
Darabonkénti súly (g)
138.3
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
500546FIS
EAN
4048962000993
UBB
500616657127
UNSPSC
31161601
Gyártó cikksz
500546