Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506899FIS
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
Fischer fhb ii-a l m12x100/40 a4 ragasztott horgony
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
506899FIS
Átmérő
Kialakítás
Csapvéggel
Hosszúság (m)
172
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
14
Hatékony rögzítési mélység (mm)
100
Gyantakapszulával
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Kialakítás
Csapvéggel
Hosszúság (m)
172
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
14
Hatékony rögzítési mélység (mm)
100
Gyantakapszulával
Nem
Márka
Fischer
Darabonkénti súly (g)
149.43
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
506899FIS
EAN
4048962078114
UBB
500616665799
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
506899
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést