text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m m 8x60/10 a4 ragasztott horgony


Cikkszám 97298FIS
Átmérő
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (m) 93
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Hatékony rögzítési mélység (mm) 60
Gyantakapszulával Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M8
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (m) 93
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Hatékony rögzítési mélység (mm) 60
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 44.2
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 97298FIS
EAN 4006209972984
UBB 500616709282
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 97298
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.