text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 15/80 nl scd


Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 86.4
Menettípus Metrikus
Fúrólyuk átmérője (mm) 15
Az alátétek száma 1
Tartószerkezet Osztott horgony
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 86.4
Menettípus Metrikus
Fúrólyuk átmérője (mm) 15
Az alátétek száma 1
Tartószerkezet Osztott horgony
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 12
Gallérral Nem
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Darabonkénti súly (g) 6290
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 63002.150.080
EAN 4048962396119
UBB 500729257179
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 554925

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.