text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Feszítő kagyló, sárgaréz kúppal Üvegszál-erősítésű műanyag M6


Cikkszám
Átmérő
Márka Fischer
Anyag Üvegszál-erősítésű műanyag
Menetek Metrikus menet
Típusszám M
Darabonkénti súly (g) 6.6
Info
  • Tinst= Meghúzási nyomaték, Nm.
  • A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavrra, érvényes gépi csavrokra a megadott menetméretekkel.
  • A megengedett terhelés magában foglalja az 5-ös biztonsági faktort.
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Márka Fischer
Anyag Üvegszál-erősítésű műanyag
Menetek Metrikus menet
Típusszám M
Darabonkénti súly (g) 6.6
Info
  • Tinst= Meghúzási nyomaték, Nm.
  • A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavrra, érvényes gépi csavrokra a megadott menetméretekkel.
  • A megengedett terhelés magában foglalja az 5-ös biztonsági faktort.
Árucikk kód

Méretek

Beton ≥ C20/25 1.8
d-D M6
Furat mélység (min) 50
Fúró ø 12
L (mm) 40
Tinst 7

Cikkszámok

Cikkszám 63400.060.001
EAN 4006209505069
UBB 950372003836
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 050506

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.