text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/30 (8x90) zp csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (m) 90
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 91 mm
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (m) 90
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 30
Felületvédő horgony Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám FBN II
Darabonkénti súly (g) 35.866
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
do 8
hef 40
kN 2.9
L (mm) 91
Min. td 86
Gyűrű ø 16
tfix 30
Típus 8/30 (8X91)

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Cikkszámok

Cikkszám 63324.080.030
EAN 4006209407004
UBB 500504267534
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 40700

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.