text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 20/30 (20x187) r csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is suitable for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Cikkszám 507571FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 30
Menethossz (mm) 90
Minimális fúrásmélység (mm) 165
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 90 mm
Kulcsszélesség (mm) 30
Menethossz (mm) 90
Minimális fúrásmélység (mm) 165
Hosszúság (m) 187
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 20
Fúrólyuk átmérője (mm) 20
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 30
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 477.84
Árucikk kód

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is suitable for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Cikkszámok

Cikkszám 507571FIS
EAN 4048962087581
UBB 500616668199
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 507571
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.