Rögzítéstechnika, dűbelek
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Nehéz
63325
63325.160.050
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
Fischer fbn ii 16/50 (16x168) r csavarhorony
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
24
Minimális fúrásmélység (mm)
154
Hosszúság (m)
168
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
16
Fúrólyuk átmérője (mm)
16
Az alátétek száma
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
24
Minimális fúrásmélység (mm)
154
Hosszúság (m)
168
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
16
Fúrólyuk átmérője (mm)
16
Az alátétek száma
1
Rögzítési lehetőség
Dió
Tartószerkezet
Osztott horgony
Anyák száma
1
Áthajtásos szerelés
Igen
Előre elhelyezett szerelés
Igen
Távolságtartó beépítés
Nem
Maximális szorítóvastagság (mm)
50
Anyagminőségi horgony
Egyéb
Felületvédő horgony
Kezeletlen
Gallérral
Nem
Rögzítés tágítószerszámmal
Nem
Horgonyzó modell
Külső menet
Márka
Fischer
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
FBN II
Darabonkénti súly (g)
264.53
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
Min. t
d
= Ajánlott fúrási mélység
kN = Terhelés kN
A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
do
16
hef
80
kN
12.6
L (mm)
170
Min. td
154
Gyűrű ø
30
tfix
50
Típus
16/50 (16X170)
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63325.160.050
EAN
4048962087574
UBB
500571970358
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
507570
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
E-doc letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést