text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/30 (12x124) r csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 19
Minimális fúrásmélység (mm) 115
Hosszúság (m) 124
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 19
Minimális fúrásmélység (mm) 115
Hosszúság (m) 124
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 30
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Anyag Rozsdamentes acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Menetek Metrikus menet
Típusszám FBN II
Darabonkénti súly (g) 114.183
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Árucikk kód 7318190090

Méretek

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 126
Min. td 115
Gyűrű ø 24
tfix 30
Típus 12/30 (12X126)

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Cikkszámok

Cikkszám 63325.120.030
EAN 4048962087482
UBB 500571969871
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 507565

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.