text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/10 (10x85) zp csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 17
Minimális fúrásmélység (mm) 78
Hosszúság (m) 85
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 86 mm
Kulcsszélesség (mm) 17
Minimális fúrásmélység (mm) 78
Hosszúság (m) 85
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Felületvédő horgony Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám FBN II
Darabonkénti súly (g) 59.605
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
do 10
hef 50
kN 6.1
L (mm) 86
Min. td 78
Gyűrű ø 20
tfix 10
Típus 10/10 (10X86)

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Cikkszámok

Cikkszám 63324.100.010
EAN 4006209408278
UBB 500504268607
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 40827

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.