text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plusz 8/5 k r csavarhorgony


The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and consoles.

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 13
Menethossz (mm) 23
Hosszúság (m) 60
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 60 mm
Kulcsszélesség (mm) 13
Menethossz (mm) 23
Hosszúság (m) 60
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 5
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
ETA szeizmikus besorolás C1
Alkalmas üreges magfödémhez Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Anyag Rozsdamentes acél
Típusszám FAZ II Plus K R
Darabonkénti súly (g) 12.68
Árucikk kód

Leírás

The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and consoles.

Cikkszámok

Cikkszám 63334.080.050
EAN 4048962463019
UBB 500728232355
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 564676

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.