text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 20/30 r csavarhorony


The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24).The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity even with dynamic applications. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, consoles and for dynamic loads such as lifting platforms, conveyor belts and pumps.

Cikkszám
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (m) 172
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 20
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (m) 172
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 20
Fúrólyuk átmérője (mm) 20
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 30
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
Felületvédő hüvely Kezeletlen
Alkalmas üreges magfödémhez Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Anyag Rozsdamentes acél
Típusszám FAZ II Plus
Darabonkénti súly (g) 18.16
Info
  • do= Fúróbetét névleges átmérő
  • Min. td= Ajánlott fúrási mélység
  • hef= Tényleges rögzítési mélység
  • tfix= A rögzített tartozék vastagsága
  • s = Összes hibával
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Árucikk kód

Leírás

The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24).The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity even with dynamic applications. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, consoles and for dynamic loads such as lifting platforms, conveyor belts and pumps.

Cikkszámok

Cikkszám 63329.200.030
EAN 4048962462562
UBB 500728228072
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 564631

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.