text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer f 10 m 132 fémkeret rögzítés


The fischer metal frame plug F 10 M is a special fixing for stress-free stand-off installation of window and door frames. This consists of a metal sleeve and a countersunk head screw made of zinc-plated steel. The F 10 M is set in the time-saving pre-positioned installation. When the screw is tightened, the cone is pulled into the fixing sleeve and expands itself against the hole wall. This means that the window frame is fixed in a stress-free manner in solid and hollow building materials. The fischer metal frame plug F 10 M is also suitable for squared timbers as well as fixing window and door frames.

Cikkszám
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Galvanizált
Csavarral Igen
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (m) 132
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Galvanizált
Csavarral Igen
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (m) 132
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Igen
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 7.5
Info
  • F 8 M: Gáztömítő fej
  • F10M: Süllyesztett fej
    • A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavarra nem szerkezeti felhasználásnál.
    • A megengedett terhelés magában foglalja a 4-es biztonsági faktort.
    • A rögzítő hüvely aluminium-cink bevonattal van ellátva, acél csavar, horganyzott Pozidriv (PZ) behajtással.
Árucikk kód

Méretek

Tégla ≥ Mz12 1.28
Beton ≥ C20/25 1.38
Furat mélység (min) 150
Fúró ø 10
Tényleges rögzítési mélység (hef) 30
Befogási tartomány (max.) 102
Üreges mészhomok tégla ≥ KSL6 0.55
L (mm) 132
Habsalak zúzalék ≥V2 0.48
Mészhomok tégla ≥ KS12 1.28
Típus F 10 M 132

Leírás

The fischer metal frame plug F 10 M is a special fixing for stress-free stand-off installation of window and door frames. This consists of a metal sleeve and a countersunk head screw made of zinc-plated steel. The F 10 M is set in the time-saving pre-positioned installation. When the screw is tightened, the cone is pulled into the fixing sleeve and expands itself against the hole wall. This means that the window frame is fixed in a stress-free manner in solid and hollow building materials. The fischer metal frame plug F 10 M is also suitable for squared timbers as well as fixing window and door frames.

Cikkszámok

Cikkszám 63190.100.132
EAN 4006209886762
UBB 500500599013
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 88676

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.