text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 20/80 (20x230) zp csavarhorony


The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor for fixings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. The zinc-plated steel version of the bolt anchor is suitable for fixing railings, consoles, and cable trays in internal areas.

Article number 97758FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (m) 230
Menettípus Metrikus
Packed per 1

Specifications

Átmérő M20
Hossz 60 mm
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (m) 230
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 20
Fúrólyuk átmérője (mm) 20
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 103
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 80
Felületvédő horgony Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Alkalmas üreges magfödémhez Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensions

d-D M20
do 20
Fúró ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Záródugó hossza 227
s 30
tfix 80

Description

The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor for fixings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. The zinc-plated steel version of the bolt anchor is suitable for fixing railings, consoles, and cable trays in internal areas.

Article numbers

Article number 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  97758
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.