text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 10/15 (10x92) zp csavarhorony

Article number
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 92
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 10

Specifications

Átmérő M10
Hossz 92 mm
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 92
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 49
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 15
Felületvédő horgony Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Alkalmas üreges magfödémhez Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő.
  • Min. td = Javasolt fúrási mélység.
  • hef = Tényleges rögzítési mélység.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.
  • kN = A tervezett terhelés kN-ban, nem repedéses betonban.
  • A megengedett terhelés egy darab önálló alapcsavarra érvényes, repedéses betonban, C20/25-ös osztálynál, ide értve az yf= 1,4-es biztonsági fktort, és amikor az Scr, N és Ccr, N nem kerül túllépésre.
  • A számításoknál fontos, hogy a teljes Európai Technikai Jóváhagyást (European Technical Approval ,ETA) vegyük figyelembe. Ez kérésre elérhető.

Dimensions

d-D M10
do 10
hef 49
kN 6.3
L (mm) 92
Min. td 85
s 17
tfix 15

Article numbers

Article number 63328.010.015
EAN 4006209977385
UBB 500613475762
UNSPSC 31162100
Manufacturer article nr  97738

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.