text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 33-42 „u” csavar


Cikkszám 24420FIS
Hossz
Magasság 66
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Menethossz (mm) 35
Menettípus Metrikus
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 325 mm
Magasság 66
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Menethossz (mm) 35
Menettípus Metrikus
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Kettős távolsági csavarmenet (mm) 51
Külső csőátmérő (mm) 42
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 59.99
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Cikkszámok

Cikkszám 24420FIS
EAN 4006209244203
UBB 500616799036
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 24420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.