Installation systems
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Szerelési rendszerek
Csuklós csőbilincs
64100
64100.040.044
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
FISCHER egyrészes csőbilincs FGRS Plus acél DC01 Horganyzott acél DC01
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
64100.040.044
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
DC01
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
85.2
Info
Az FGRS Plus Egy darabból álló csőbilincs, levédett gyorsrögzítő és beállító mechanizmussal.Előnyei
A gyorsrögzítés egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé egy kézzel is.
Csőbilinc nagyra nyitható,a cső könnyű elhelyezéséért
A cső idő- és energia takarékosan is beszerelhető magas alkalmazásoknál.
Jól rögzíthetők vele csővezetékek falakhoz, mennyezethez és padlóhoz, egészségügyi és fűtő helyiségekben.Jellemzői
Anyaga: acél DC01 (1.0330) az EN 10130 szrint.
Korrózió védelem: 5-9 μm horganyzott.
Összekötő anya: hegesztett, M8.
Záró csavar: lapos fejű csavar, kombinált hornyos, kereszthornyos fejjel.
Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM, klór és szilícium mentes.
Hangszigetelt a DIN 4109 szerint.
Hőtartomány: -40 °C-től +100 °C-ig.
Keménys+D4ég: 55°±5° Shore A.
Tűzvédelem: DIN 4102 B2 osztály szerint.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
DC01
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
85.2
Info
Az FGRS Plus Egy darabból álló csőbilincs, levédett gyorsrögzítő és beállító mechanizmussal.Előnyei
A gyorsrögzítés egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé egy kézzel is.
Csőbilinc nagyra nyitható,a cső könnyű elhelyezéséért
A cső idő- és energia takarékosan is beszerelhető magas alkalmazásoknál.
Jól rögzíthetők vele csővezetékek falakhoz, mennyezethez és padlóhoz, egészségügyi és fűtő helyiségekben.Jellemzői
Anyaga: acél DC01 (1.0330) az EN 10130 szrint.
Korrózió védelem: 5-9 μm horganyzott.
Összekötő anya: hegesztett, M8.
Záró csavar: lapos fejű csavar, kombinált hornyos, kereszthornyos fejjel.
Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM, klór és szilícium mentes.
Hangszigetelt a DIN 4109 szerint.
Hőtartomány: -40 °C-től +100 °C-ig.
Keménys+D4ég: 55°±5° Shore A.
Tűzvédelem: DIN 4102 B2 osztály szerint.
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
64100.040.044
EAN
8715494073974
UBB
500720481976
UNSPSC
31162905
Gyártó cikksz
79405