text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m10x40 m10x40 r kalapácsos horgony


The fischer Hammerset anchor EA II R is an internal threaded anchor made of stainless steel. The Hammerset anchor is set flush to the surface of the anchoring base using the hammer. With the setting tool EHS Plus or the machine setting tool EMS the sleeve is expanded by driving in the internal rod and expands against the drill hole wall. For correct expansion to take place, no torque must be applied to the screw or the threaded rod. The fischer Hammerset anchor EA II R is ideal for fixing steel constructions and formwork props in external areas with approval.

Cikkszám
Minimális fúrásmélység (mm) 43
Hosszúság (m) 40
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Minimális fúrásmélység (mm) 43
Hosszúság (m) 40
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Önfúró Nem
Alkalmazott terhelés húzási zóna (kN) 6.1
Jóváhagyással Igen
Rögzítési lehetőség Egyéb
Alkalmas betonhoz Igen
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Márka Fischer
Anyag Rozsdamentes acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Menetek Metrikus menet
Típusszám EA II
Darabonkénti súly (g) 22.92
Info
  • do = Fúrófej névleges átmérője
  • t = Ajánlott fúrási mélység
  • L (hef) = Effektív rögzítési mélység
  • lsmin. = Min. becsavarási mélység
  • lsmax. = Max. becsavarási mélység
  • kN = Terhelhetőség kN-ban 8.8 & A4-70 as csavar esetén.
  • Tinst = Meghúzási nyomaték, Nm.
  • A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).
  • A jóváhagyásnak csak a könnyű álmennyezetre vonatkozó részét kell figyelembe venni.
  • Kérésre a jóváhagyás megkapható a további műszaki adatokhoz.
Árucikk kód 7318190090

Méretek

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls (max.) 17
ls (min.) 10
Falvastagság t 43
Tinst 15
Típus EA II M10 A4

Leírás

The fischer Hammerset anchor EA II R is an internal threaded anchor made of stainless steel. The Hammerset anchor is set flush to the surface of the anchoring base using the hammer. With the setting tool EHS Plus or the machine setting tool EMS the sleeve is expanded by driving in the internal rod and expands against the drill hole wall. For correct expansion to take place, no torque must be applied to the screw or the threaded rod. The fischer Hammerset anchor EA II R is ideal for fixing steel constructions and formwork props in external areas with approval.

Cikkszámok

Cikkszám 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 48414

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.