Csőbilincs
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Szerelési rendszerek
Csőbilincs
64105
64105.025.030
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
Fischer Csőbilincs Acél DD11 (1.0332) Horganyzott M8/M10 25-30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
DD11 (1.0332)
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
FRS
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
DD11 (1.0332)
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
FRS
Darabonkénti súly (g)
63.081
Info
N = Max. ajánlott statiku terhelés (centrális feszítés) [kN].
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B
72
b x s
20
Befogási tartomány
25-30
H
62
Cső méret
0.75
Z
39
Z1
22
Z2
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The fischer pipe clamp FRS 25-30 M8/M10 for 3/4" size enables simple assembly of pipelines. The fire inspection report guarantees objectively tested functional safety. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Sound insulation insert ensures noise reduction and prevents corrosion. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.
Cikkszámok
Cikkszám
64105.025.030
EAN
4006209425374
UBB
500647018299
UNSPSC
31162905
Gyártó cikksz
42537
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése