text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 3,6x200 kábelkötegelő átlátszó


Cikkszám 19802FIS
Hossz
Szín Színtelen
Kialakítás Külső fogazás
Halogénmentes Igen
Szöveges csík Egyik sem
Felületvédelem Kezeletlen
A rögzítés típusa Egyik sem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 170 mm
Szín Színtelen
Kialakítás Külső fogazás
Halogénmentes Igen
Szöveges csík Egyik sem
Felületvédelem Kezeletlen
A rögzítés típusa Egyik sem
Oldható rögzítő Nem
Átlátszó Igen
Sávzárás Műanyag ajak/bütyök
MIL jóváhagyás Nem
UL jóváhagyás Nem
UV-stabil az ASTM D6779 szabvány szerint Nem
VG jóváhagyás Nem
Sávszélesség (mm) 3.6
Fluoreszkáló Nem
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Darabonkénti súly (g) 0.98
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Cikkszámok

Cikkszám 19802FIS
EAN 4006209198025
UBB 500616637905
UNSPSC 39121703
Gyártó cikksz 19802
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.