text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x100 kábelkötegelő átlátszó


The fischer cable tie BN is a cost-effective fixing made of high-quality nylon. For mounting, the cable tie is simply laid around the object to be fixed, and the band is pulled through the head of the cable tie. The cable tie is permanently fixed due to the latching of the tab in the teeth. The cable tie is ideal for bundling electric cables, steel conduits, and plastic insulation pipes together.

Cikkszám 87478FIS
Hossz
Szín Színtelen
Kialakítás Külső fogazás
Halogénmentes Igen
Szöveges csík Egyik sem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 100 mm
Szín Színtelen
Kialakítás Külső fogazás
Halogénmentes Igen
Szöveges csík Egyik sem
Felületvédelem Kezeletlen
A rögzítés típusa Egyik sem
Nyakkendő vastagsága (mm) 1
Oldható rögzítő Nem
Átlátszó Igen
Sávzárás Műanyag ajak/bütyök
MIL jóváhagyás Nem
UL jóváhagyás Nem
UV-stabil az ASTM D6779 szabvány szerint Nem
VG jóváhagyás Nem
Sávszélesség (mm) 2.5
Fluoreszkáló Nem
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Darabonkénti súly (g) 0.325
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Leírás

The fischer cable tie BN is a cost-effective fixing made of high-quality nylon. For mounting, the cable tie is simply laid around the object to be fixed, and the band is pulled through the head of the cable tie. The cable tie is permanently fixed due to the latching of the tab in the teeth. The cable tie is ideal for bundling electric cables, steel conduits, and plastic insulation pipes together.

Cikkszámok

Cikkszám 87478FIS
EAN 4006209874783
UBB 500616691779
UNSPSC 39121703
Gyártó cikksz 87478
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.