Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
89188FIS
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
Fischer biztonsági csavar 10x140 t
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
89188FIS
Átmérő
Hossz
Fejforma
Süllyesztett
Felületvédelem
Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (m)
140
Menetátmérő (mm)
10
Márka
Fischer
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
140 mm
Fejforma
Süllyesztett
Felületvédelem
Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (m)
140
Menetátmérő (mm)
10
Márka
Fischer
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
Min. t
d
= Recommended drilling depth
h
ef
= Effective anchorage depth
t
fix
= Grip range
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
89188FIS
EAN
4006209891889
UBB
500616783766
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
89188
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést