Franssen Franken Verhuur & Verkoop - 8797415112846
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Közepes
63320
63320.080.001
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
Fischer Üthető anker Acél Horganyzott EA II M8 (EV)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
EA II
Darabonkénti súly (g)
11.83
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fischer
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
EA II
Darabonkénti súly (g)
11.83
Info
d
o
= Fúrófej névleges átmérője
t = Ajánlott fúrási mélység
L (h
ef
) = Effektív rögzítési mélység
l
s
min. = Min. becsavarási mélység
l
s
max. = Max. becsavarási mélység
kN = Terhelhetőség kN-ban 8.8 & A4-70 as csavar esetén.
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm.
A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).
A jóváhagyásnak csak a könnyű álmennyezetre vonatkozó részét kell figyelembe venni.
Kérésre a jóváhagyás megkapható a további műszaki adatokhoz.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
do
10
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls (max.)
13
ls (min.)
8
Falvastagság t
33
Tinst
8
Típus
EA II M8 (EV)
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63320.080.001
EAN
4006209482841
UBB
500504264648
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
048284
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
E-doc letöltése